Minipulidora ∙ 151 mm

Número de artículo: 9033M-9
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
    Tipo de producto Amoladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9033M-9
    EAN / GTIN 4000896227235
    Número del fabricante 9033M-9
    Número L L60140 4555

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para posiciones y trabajos de retoque de difícil acceso
    • Engranaje multirrodamiento de alta resistencia con una vida útil 2,5 veces más larga en comparación con los engranajes habituales en el mercado
    • Optimizada para Spot Repair
    • Dispositivo extremadamente ligero y manejable
    • Diámetro de plato lijador: 50 mm
    • Rosca de plato lijador: 516 pulgada UNF
    • Evacuación del aire por la empuñadura
    • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
    • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
    • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
    • Presión de servicio (bar): 6.3
    • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 94.4 db(A) Lp W
    • Aceleración de la vibración: 1.90 m/s2
    • Potencia Vatio: 224 Watt
    • Empuñadura aislada contra el frío
    • Dimensiones / longitud: 151 mm
    • Peso neto (kg): 0.6 kg
    • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 83.6 dB(A) Lp A
    • Revoluciones por minuto: 4500
    • Consumo de aire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
    Nuevo programa de ″mini″ herramientas neumáticas
    • Concepto innovador de 5 láminas para todavía más potencia que los accionamientos habituales del mercado
    • Gran fiabilidad y funcionamiento continuo

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra