Tubo flexible blindado 500 mm

Número de artículo: 903061340
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
    Número de artículo 903061340
    EAN / GTIN 4003665420837
    Número del fabricante 903061340

    Descripción

    Descripción:

    • Para conectar al lado de aspiración/presión de todas las instalaciones/autómatas de agua doméstica con rosca interior/exterior 1″ en tuberías de agua de instalación fija
    • Absorbe los ruidos de flujo y garantiza una gran seguridad gracias a la doble compresión en la grifería de conexión
    • Revestimiento de Inox 1″, interior alma de látex
    • Grifería inoxidable
    • Compuesta de:
    • Tubo flexible blindado, RE 1″ x RI 1″
    • Junta Ø 30 x 23 x 3 mm

    Característica:

    • Presión de trabajo: 6 bar
    • Presión de ruptura: 18 bar
    • Ø interior: 25 mm
    • Longitud: 500 mm
    • Resistencia a la temperatura: 0 - 65 °C.
    • Espesor de pared: 4 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra