Juego para montaje de bomba MSD 200 - HWW/P

Número de artículo: 903061251
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
Número de artículo 903061251
EAN / GTIN 4003665420479
Número del fabricante 903061251
Número L L01750 590

Descripción

Descripción:

  • Todo en un paquete con instrucciones de montaje ilustradas
  • Grifo de salida esférico con manguito: Posibilidad de conexión para una manguera de jardín de 3/4“
  • Pieza de conexión para grifo: posibilidad alternativa de conexión de un acoplamiento rápido de sistema
  • Cinta de obturación: sella sin cáñamo ni pasta de obturación
  • Para el montaje a la toma de presión de todas las bombas de jardín e instalaciones de agua doméstica con rosca interior 1”
  • Con caperuzón ciego para un llenado fácil de la bomba con agua (p. ej. regadera)
  • Longitud útil aprox. 200 mm
  • Compuesta de:
  • Boquilla roscada galvanizada, RE 1” x RE 1” x 100 mm
  • Pieza en T galvanizada, RI 1″ x RI 3/4″ x RI 1″
  • Grifo de purga esférico latón galvanizado, boquilla de paso RI 3/4” x RE 1” x 3/4”
  • Pieza de conexión para grifo, RI 1”
  • Acopl. rápido latón, RE 1”
  • Caperuzón ciego de acoplamiento rápido de latón
  • Cinta de obturación roscas, rollo de 12 m

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra