Filtro 1″, corto, sin cartucho filtrante

Número de artículo: 903009250
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
    Número de artículo 903009250
    EAN / GTIN 4003665133416
    Número del fabricante 903009250
    Número L L01750 1193

    Descripción

    Descripción:

    • Para conectar al conducto de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones/autómatas de agua doméstica
    • El filtro protege la bomba y las instalaciones de riego por aspersión contra daños por arena o partículas de suciedad
    • Carcasa y tapa de polipropileno a prueba de golpes
    • Conexiones con rosca interior de latón
    • Resistente a la temperatura de 0 hasta 60°C

    Característica:

    • Presión de trabajo: 8 bar
    • Presión de ruptura: 28 bar
    • Diámetro: 120 mm
    • Altura: 310 mm
    • Caudal de agua: 6400 l/h.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra