Carraca neumática ∙ extralarga ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 551 mm

Número de artículo: 9022P-XLG
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9022P-XLG
EAN / GTIN 4000896222513
Número del fabricante 9022P-XLG
Número L L60140 4525

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Modelo estrecho, p. ej., para el montaje o desmontaje de cajas de cadenas
  • Alcanza espacios complicados y tolera altas fuerzas de apriete manual
  • Para apriete manual con pares de apriete de hasta 400 Nm
  • De baja vibración
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 104.7 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 5.60 m/s2
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 551 mm
  • Peso neto (kg): 2.1 kg
  • Par de apriete máximo: 94.8 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 93.7 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 160
  • Consumo de aire [l/min]: 99.12 l/min (1.7 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra