Carraca neumática de impacto ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 158 mm ∙ Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento

Número de artículo: 9021SR-1
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9021SR-1
EAN / GTIN 4000896218295
Número del fabricante 9021SR-1
Número L L60140 5013

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Uso en espacios reducidos
  • Máxima seguridad en el trabajo gracias a la ausencia de reacción del mecanismo percutor
  • No traumático para las articulaciones
  • Cubierta protectora de goma del cabezal de carraca para proteger frente a golpes y la entrada de suciedad
  • Para apriete manual con pares de apriete: 260 Nm
  • Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 93 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 9.84 m/s2
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 158 mm
  • Peso neto (kg): 0.67 kg
  • Par de apriete máximo: 68 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 82 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 500
  • Consumo de aire [l/min]: 68 l/min (1.1 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra