Mini carracas neumáticas ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 150 mm

Número de artículo: 9021P-2
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9021P-2
EAN / GTIN 4000896184545
Número del fabricante 9021P-2
Número L L60140 3331

Descripción

Descripción:

  • Diseño corto
  • Para apriete manual con pares de apriete > 260 Nm
  • El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similar
  • Vibraciones reducidas
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 103 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 3.90 m/s2
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Peso neto (kg): 0.5 kg
  • Par de apriete máximo: 54 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 92 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 300
  • Consumo de aire [l/min]: 103 l/min (1.7 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra