Piedra para gubias Con aglomerante cerámico 45 x 6 / 2 l 115

Número de artículo: 9017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9017
EAN / GTIN 9003170090179
Número del fabricante 9017

Descripción

Descripción:

Los cinceles huecos de cerámica se utilizan preferiblemente para eliminar herramientas de dientes estrechos. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente. Debido a la forma cónica, es posible que deburr y rectificado hasta la base del diente.

Característica:

  • Forma: 90HM PIEDRA PARA GUBIAS
  • Tamaño del grano: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CFEIN
  • Dimensión (W x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Diámetro: 45 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 115 mm

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para quitar herramientas apretadas-dentadas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra