Llave de impacto ∙ 3400 Nm ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ Mecanismo percutor de martillo directo

Número de artículo: 9014PS-1
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
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9014PS-1
    EAN / GTIN 4000896222490
    Número del fabricante 9014PS-1
    Número L L60140 4506

    Descripción

    Descripción:

    • Par de aflojamiento máximo: 3400 Nm
    • Salida con orificio para la fijación de herramientas y con anillo de sujeción de llave de vaso
    • Optimizado para el uso por parte de diestros y zurdos gracias a la posibilidad de manejo a ambos lados
    • Cambio de modo con una sola mano
    • Herramienta extremadamente fuerte
    • Agarre optimizado
    • Conexión de aire en el asidero desde la parte inferior y trasera
    • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
    • Vibraciones reducidas
    • Manejo sencillo
    • Mecanismo percutor de martillo directo
    • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 20,67 mm (1/2″)
    • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 10 (incluido)
    • Par de apriete recomendado: 2400 Nm
    • Diámetro de la manguera (recomendado): 19 mm
    • Presión de servicio (bar): 6.3
    • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 114.5 db(A) Lp W
    • Aceleración de la vibración: 15.94 m/s2
    • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 36
    • Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la derecha e izquierda)
    • Empuñadura aislada contra el frío
    • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
    • Peso neto (kg): 7.8 kg
    • Par de apriete máximo: 2712 Nm
    • Par de aflojamiento máximo: 3400 Nm
    • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 103.5 dB(A) Lp A
    • Revoluciones por minuto: 5500
    • Consumo de aire [l/min]: 283 l/min (4.7 l/sec)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra