Estribos de inserción

Número de artículo: 9012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 9012
    EAN / GTIN 4017976020174
    Número del fabricante 9012
    Número L L90080 272

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Estribos de inserción para los carros de placas fetra 4463 + 4463-1 y los soportes de tableros 4363. Los soportes se introducen simplemente en las aberturas (agujeros) previstas para este fin. Esto significa que pueden ser reposicionados en cualquier momento sin herramientas. Al hacer el pedido, rogamos que se asegure de que la longitud correcta y la altura deseada coincidan con el carro de placas.

    Característica:

    Longitud total (mm): 1200
    Altura total (mm): 900