Llave de impacto ∙ extracorta ∙ 461 Nm ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Mecanismo percutor a martillo

Número de artículo: 9011M
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9011M
EAN / GTIN 4000896201570
Número del fabricante 9011M
Número L L60140 3888

Descripción

Descripción:

  • Par de aflojamiento máximo: 461 Nm
  • La estructura extremadamente compacta facilita los trabajos incluso en espacios reducidos
  • Manejo con una sola mano para diestros y zurdos
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Especialmente corto – solo 92 mm
  • Mecanismo percutor a martillo
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 375 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 101.3 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 7.78 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 13
  • Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 1.24 kg
  • Par de apriete máximo: 461 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 461 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 90.3 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 6500
  • Consumo de aire [l/min]: 85.2 l/min (1.4 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra