Llave de vaso de impacto hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 27 ∙ 45 mm

Número de artículo: 900SZ-27
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 900SZ-27
    EAN / GTIN 4000896115822
    Número del fabricante 900SZ-27
    Número L L60140 211

    Descripción

    Descripción:

    • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
    • Superficie: fosfatada, engrasada
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 27 mm
    • Dimensiones / longitud: 45 mm
    • Diámetro d1 (en la salida): 38.8 mm
    • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
    • Peso neto (kg): 0.19 kg
    • Para el uso con máquinas

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra