Pasador de sujeción ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 900S-H1014
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900S-H1014
EAN / GTIN 4000896044702
Número del fabricante 900S-H1014
Número L L60140 4110

Descripción

Descripción:

  • Pasador de sujeción para llaves de vaso Cuadrado interior 12,5 = 12
    8 – 14 mm
    13 mm forma larga ∙ E10 – E16
    T30 – T60
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra