Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 30 ∙ 50 mm

Número de artículo: 900S-30
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900S-30
EAN / GTIN 4000896073207
Número del fabricante 900S-30
Número L L60140 35

Descripción

Descripción:

  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 30 mm
  • Dimensiones / longitud: 50 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 42 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg
  • Para el uso con máquinas