Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 21 ∙ 40 mm

Número de artículo: 900S-21
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 900S-21
    EAN / GTIN 4000896044368
    Número del fabricante 900S-21
    Número L L60140 3490

    Descripción

    Descripción:

    • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
    • Superficie: fosfatada, engrasada
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
    • Ancho de llave: 21 mm
    • Dimensiones / longitud: 40 mm
    • Diámetro d1 (en la salida): 31.3 mm
    • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
    • Peso neto (kg): 0.14 kg
    • Para el uso con máquinas

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra