Acoplamiento de seguridad

Número de artículo: 9000-051
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
    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9000-051
    EAN / GTIN 4000896195282
    Número del fabricante 9000-051
    Número L L60140 4522

    Descripción

    Descripción:

    • Para todas las boquillas de entrada de aire
    • Rosca exterior 16,41 mm / 38
    • Desconexión segura de la conexión (queda descartada una desconexión no intencionada)
    • Sin peligro de lesiones debido a golpes causados por el tubo flexible
    • El acoplamiento de seguridad despresuriza la conexión antes de desacoplar
    • Campo de trabajo: 0 – 20 bar
    • Manejo con una sola mano
    • Escaso requerimiento de fuerza para acoplar y desacoplar
    • El proceso de acoplamiento no produce ruidos fuertes
    • Manejo sencillo incluso con guantes
    • Latón niquelado
    • Salida de conexión de aire: Casquillo de acoplamiento para tipo 1, 2, 3, 4
    • Superficie: niquelada
    • Peso neto (kg): 0.13 kg
    • Rango de temperatura: -15°C – 80°C

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra