Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Número de artículo: 900
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900
EAN / GTIN 4000896042685
Número del fabricante 900
Número L L60140 906

Descripción

Descripción:

  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 – 32
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso neto (kg): 5.28 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 25

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Articulación universal 920