TubiX® Cortatubos 260 mm

Número de artículo: 90 31 02 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 90 31 02 SB
EAN / GTIN 4003773084686
Número del fabricante 90 31 02 SB
Número L L70010 2043

Descripción

Descripción:

  • Fijación rápida con una sola mano QuickLock: sujeción y fijación independientes en el tubo
  • Posicionamiento rápido y preciso del disco de corte a diferentes diámetros de tubo
  • Confortable: corte fácil gracias a los rodamientos de agujas de alta calidad en la rueda de corte y los rodillos guía
  • Corta tubos de Ø 6 - 35 mm (1/4″ - 1 3/8″) y espesor de pared de hasta 2 mm
  • Disco de corte de acero con rodamiento de bolas de alta calidad
  • Práctico sistema de cambio rápido de la rueda de corte - con rueda de repuesto en el pomo del mango
  • Con desbarbador rectificado con precisión, fácil de quitar
  • Para el comercio eléctrico: También adecuado para cortar tubos de acero blindados (″Stapa pipes″)

Característica:

  • Capacidades de corte (diámetro): Ø 6 - 35mm
  • Capacidad de corte (diámetro): Ø 1/4 - 1 3/8in

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra