Cortatubos para tubos combinados de plástico de plástico reforzado con fibra de vidrio 185 mm

Número de artículo: 90 25 185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cortatubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 90 25 185
    EAN / GTIN 4003773084839
    Número del fabricante 90 25 185
    Número L L70010 2037

    Descripción

    Descripción:

    • Para cortar tubos compuestos de Ø 12 - 25 mm
    • Superficies de corte limpias, lisas y sin rebabas
    • cuchilla fácilmente reemplazable
    • Con muelle de apertura y trinquete
    • Mangos ergonómicos de plástico reforzado con fibra de vidrio
    • No apto para cortar cables

    Característica:

    • Capacidades de corte (diámetro): Ø 12 - 25mm
    • de plástico resistente reforzado con fibra de vidrio

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra