Cepillos redondos para acero 200 x 26 x 40 x 32

Número de artículo: 896244
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 896244
EAN / GTIN 9003178962447
Número del fabricante 896244

Descripción

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM para el banco de amolar son la solución perfecta para un rectificado preciso, rápido y suave en acero. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la máxima vida útil y le apoyan en tareas exigentes como la eliminación de pintura, óxido y laca, así como en la preparación de superficies y el mecanizado fino del acero. Además, puede realizar de manera eficiente el trabajo de desbarbado, lo que significa que los cepillos redondos de Tyrolit se pueden utilizar universalmente para una variedad de tareas.

Característica:

  • Forma: 1R DW CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,5 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 200 x 26 x 40 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 26 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, desbarbado, preparación de superficies y acabado de acero

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para impurezas ligeras y para el mecanizado fino

Características especiales:
  • Versátil
  • La vida más alta de la herramienta
  • Trabajo rápido y suave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra