Cepillos de bujías para acero 260 x 10 x 28

Número de artículo: 896223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 896223
EAN / GTIN 9003178962232
Número del fabricante 896223
Número L L50140 1610

Descripción

Descripción:

El cepillo de mano PREMIUM es adecuado para casi todas las tareas. Esta herramienta permite el desbarbado, la limpieza de soldaduras y la limpieza de superficies en piezas de acero. El mango de madera de haya de alta calidad ofrece el máximo confort para el usuario.

Característica:

  • Forma: 90S DW CEPILLOS DE MANO CON PESO ALAMBRE
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 1 fila(s)
  • Dimensión (L x W x H): 260 x 10 x 28 mm
  • Diámetro: 260 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 135 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Con mango de plástico ergonómico para un manejo cómodo
  • Alambre delgado para un cepillado suave
  • Equipado con mango de madera de haya de alta calidad

Aplicación:

  • Para el trabajo fino en acero
  • Ideal para mecanizar los puntos de contacto de bujías

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra