Cepillos manuales universales para acero inoxidable 290 x 22 x 25

Número de artículo: 895579
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 895579
EAN / GTIN 9003178955791
Número del fabricante 895579
Número L L50140 2849

Descripción

Descripción:

Con los cepillos multiusos PREMIUM de Tyrolit, puedes realizar trabajos como eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como trabajos de desbarbado en el tiempo más rápido posible. Además, esta herramienta universal es perfecta para la limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado en acero fino. Las puntuaciones del producto con una larga vida útil y un manejo cómodo.

Característica:

  • Forma: 90H DG CEPILLOS DE MANO CON GER. ALAMBRE
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 2 fila(s)
  • Dimensión (L x W x H): 290 x 22 x 25 mm
  • Diámetro: 290 mm
  • Grosor: 22 mm
  • Agujero: 140 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Equipado con mango de madera de haya de alta calidad
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para editar acero fino
  • Ideal para desbarbado, limpieza de soldaduras y limpieza de superficies

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra