Cinta métrica enrollable con sistema FACOM® SLS , carcasa ABS , fluorescente , 3 m

Número de artículo: 893.316SLS
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 893.316SLS
EAN / GTIN 3662424028458
Número del fabricante 893.316SLS
Número L L60130 8139

Descripción

Descripción:

  • Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El aseguramiento especial mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Carcasa ergonómica de material ABS
  • Banda con recubrimiento de nylon, mate, no reflectante
  • Banda muy rígida
  • Altamente resistente, gancho de cobertura
  • 2 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable a 3 m
  • 3 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable a 8 m

Característica:

  • E [mm]: 31,8
  • H [mm]: 59,2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • [g]: 150