Cepillos de mango de vaso para acero 70 x 15 x 25 - 6 x 30

Número de artículo: 890774
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 890774
EAN / GTIN 9003178907745
Número del fabricante 890774

Descripción

Descripción:

Los cepillos de eje en maceta PREMIUM para el lijadora recta son ideales para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de acero. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil y le ayuda en tareas exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de costuras de soldadura, así como la preparación de superficies y el mecanizado fino de acero. Además, el trabajo de desbarbado se puede llevar a cabo de manera eficiente, haciendo que el cepillo para macetas Tyrolit sea universalmente aplicable para una variedad de tareas.

Característica:

  • Forma: 52T DW PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 70 mm
  • Grosor: 15 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para quitar el óxido, limpiar las soldaduras, y para la preparación superficial y el acabado del acero

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para trabajos de limpieza como quitar pintura, óxido, incrustaciones, incrustaciones o desbarbado

Características especiales:
  • Versátil
  • La mejor vida de la herramienta
  • Para lugares de difícil acceso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra