Descripción:
Los cepillos PREMIUM para el lijadora recta son la primera opción para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de trabajo acero fino. Los cepillos son adecuados para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación y el acabado de superficies. Estas herramientas demuestran sus cualidades, especialmente cuando se limpian las tuberías internamente. Elija entre diferentes tipos de cepillos: Sensible (DW - corrugado) y grueso (DZ - trenzado). Este último tipo de alambre (DZ) se extiende dependiendo del número de revoluciones y, por lo tanto, puede procesar diferentes diámetros de orificios perfectamente. Además, la herramienta universal brilla con el durabilidad/duración/vida útil más alto y el alambre de alta calidad hecho de acero fino evita la oxidación de manera eficiente.
Característica:
- Forma: 52P DW CEPILLOS DE CEPILLO
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: E 0,3 mm INOX
- Dimensión (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Diámetro: 24 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Debido a su forma, es especialmente adecuado para lugares difíciles de alcanzar
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- El tipo de alambre DZ se extiende dependiendo del número de revoluciones y por lo tanto puede procesar diferentes diámetros de orificio
- El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
Aplicación:
- Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
- Especialmente para la limpieza interna de tuberías
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada o eliminación de pinturas y barnices