LLAVE MACHO CORTA TORX 40

Número de artículo: 89.40
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 89.40
    EAN / GTIN 3148511268308
    Número del fabricante 89.40
    Número L L60130 4028

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Según las especificaciones de TORX®
    • bruñido

    Característica:

    • A [mm]: 6,60
    • Al [mm]: 34,0
    • Al x L [mm]: 34 x 83,5
    • L [mm]: 83,5
    • Torx [nº]: T40
    • [g]: 31