Botas forestales ARBORIST GTX S3 CI ARBORIST GTX S3 CI, Talla 42

Número de artículo: 88781-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 42
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 88781-42
    EAN / GTIN 4030839254868
    Número del fabricante 88781-42
    Número L L00790 2396

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca resistente al agua
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Suela interior antiestática de lana suave
    • Suela intermedia de acero
    • Suela con perfil profundo de PU/PU HERCULES
    • Puntera de PU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 17249 S3 CI/Protection level 2 (24m/sec)/SRC, form C
    • Bota resistente al corte - protección contra cortes con motosierras manuales
    • Nivel de protección 2 (24 m/s)