Tenaza de forja

Número de artículo: 8845290
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicates planos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8845290
    EAN / GTIN 4010883884525
    Número del fabricante 8845290
    Número L L60160 2878

    Descripción

    Descripción:

    Con boca de lobo

    Característica:

    • para piezas de trabajo: 8 - 10 mm
    • Tipos de juntas [mm]: junta montada
    • Anchura total [mm]: 45 mm
    • Altura total [mm]: 30 mm
    • Longitud total [mm]: 405 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra