Cabeza de recambio Poliamida d 50 mm

Número de artículo: 8830500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Boca de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8830500
EAN / GTIN 4010883883054
Número del fabricante 8830500
Número L L60160 1786

Descripción

Descripción:

Hecho de poliamida inastillable, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado a -20° C

Característica:

  • Diseño: De poliamida sin astillas, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado hasta -20° C
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Material: Poliamida (PA)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra