CIZALLA CONTORNEADA DTE 32CM

Número de artículo: 883.32
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 883.32
    EAN / GTIN 3148512102458
    Número del fabricante 883.32
    Número L L60130 251

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: La forma especial de las mordazas de corte permite recortar patrones específicos
    • Tope de acero para el final del corte
    • Barniz epoxi

    Característica:

    • A [mm]: 73
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 47 - 170
    • Acero semiduro [mm]: 1,2
    • Acero inoxidable [80 kg/mm²]: 0,9
    • [g]: 765