CIZALLA 2 MANOS L665-EP2MM

Número de artículo: 882A.65
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 882A.65
    EAN / GTIN 3148512102236
    Número del fabricante 882A.65
    Número L L60130 63

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Relación de transmisión muy grande
    • Tope de acero forjado para el final del corte
    • Capacidad de corte para chapa negra de 120 kg/mm²: 2 mm
    • Cantos de corte galvanizados, patas de tubo con asas de neopreno

    Característica:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 665
    • L1 [mm]: 210 --> 820
    • [kg]: 2.130