Mazo de goma con mango para cenizas, d 75 mm

Número de artículo: 8827040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8827040
EAN / GTIN 4010883882705
Número del fabricante 8827040
Número L L60160 4107

Descripción

Descripción:

Con dos caras planas
Con mango de fresno
Con mango de fresno

Característica:

  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Dureza [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Longitud del cabezal [mm]: 130 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 75 mm
  • Material: Goma
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no