Extensión ∙ angular ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 36 mm

Número de artículo: 8822-1
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8822-1
EAN / GTIN 4000896042418
Número del fabricante 8822-1
Número L L60140 735

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para accionar uniones atornilladas en espacios reducidos y para evitar cantos interpuestos
  • Cuadrado cónico exterior esférico
    Ángulo de giro hacia cada lado 8°
  • Introduciendo la llave de vaso hasta el tope también es posible usar la extensión angular orientable como conexión rígida
  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 36 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra