Cincel plano para electricista SwissGrip, con hoja continua, Para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso, para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero, vástago octogonal, filo cortante

Número de artículo: 8820.DN 3-155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8820.DN 3-155
    EAN / GTIN 7610733286485
    Número del fabricante PB 8820.DN 3-155
    Número L L60060 3127

    Descripción

    Descripción:

    • Cincel plano para electricista SwissGrip, con hoja continua
    • Para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso
    • Para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero
    • vástago octogonal, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
    • protección contra el óxido durable, cromada
    • efecto diana gracias al reducido cabezal de golpeo, inscripción siempre visible
    • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
    • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
    • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
    • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

    Característica:

    • Anchura de la hoja: 10 mm
    • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 8 mm
    • Longitud de la hoja: 155 mm
    • Longitud total: 275 mm
    • Longitud total: 275 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra