Carraca reversible con dentado fino HiPer ∙ bloqueo de seguridad ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 200 mm

Número de artículo: 8816HPS
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8816HPS
    EAN / GTIN 4000896237241
    Número del fabricante 8816HPS
    Número L L60140 4975

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    El ángulo de accionamiento pequeño (4°) permite un uso en los espacios más estrechos, p. ej., motores, construcción de máquinas, vehículos y equipos agrícolas, energías renovables (solar, eólica)
    • Un rendimiento mucho mayor que las carracas con dimensiones comparables
    • La función de enclavamiento de la palanca de inversión ofrece protección contra una conmutación no deseada
    • Aumento de la vida útil utilizando los lubricantes más modernos en el mecanismo de carraca
    • Las tolerancias de fabricación ajustadas garantizan protección contra la penetración de suciedad del exterior
    • Los estándares de calidad internos de HAZET garantizan una capacidad de carga muy por encima de la norma
    • De calidad, se limpia fácilmente, resistente a la corrosión
    • Opción para colgar integrada en el asidero
    • Par de apriete estático, verificado por VPA conforme a DIN 3122: 340 Nm (DIN: 202 Nm)
    • Bloqueo de seguridad de apertura rápida
    • Bloqueo a prueba de soluciones de las llaves de vaso
    • Liberación rápida de la herramienta introducida pulsando el botón de desbloqueo solo con una mano
    • Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
    • Con protección esférica
    • Empuñadura de 2 componentes HAZET
    • Superficie: cromada
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made In Germany
    • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 200 mm
    • Para el accionamiento con la mano
    • HiPer – El original
    • Diseño y producción «Made in Germany»
    • Estático Y dinámico – doble precisión en la perfección
    • Carga continua elevada para una larga vida útil
    • Palanca de inversión ergonómica

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra