Carraca reversible ∙ articulada ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 276 mm

Número de artículo: 8816G
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8816G
    EAN / GTIN 4000896042104
    Número del fabricante 8816G
    Número L L60140 382

    Descripción

    Descripción:

    • Cabeza de carraca > 180° giratoria
    • Modelo largo
    • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
    • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
    • Con protección esférica
    • Empuñadura de 2 componentes HAZET
    • Superficie: cromada, pulida
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made In Germany
    • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 276 mm
    • Peso neto (kg): 0.37 kg
    • Para el accionamiento con la mano
    Longitud fuera de norma

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra