Mango prolongador ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 137 mm

Número de artículo: 8812U
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8812U
    EAN / GTIN 4000896067688
    Número del fabricante 8812U
    Número L L60140 1502

    Descripción

    Descripción:

    • Con protección esférica
    • Empuñadura de 2 componentes HAZET
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 137 mm
    • Peso neto (kg): 0.09 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra