Extractor regulable

Número de artículo: 881100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
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
    Abertura de sujeción exterior 6 mm - 100 mm
    Prof. de suj. máx. 85 mm
    Potencia 1 t
    Cantidad de ganchos 2
    Hexágono exterior 13 mm
    Peso 0,45 kg
    Tipo de producto Extractor de dos brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 881100
    EAN / GTIN 4021176459559
    Número del fabricante 14-01

    Descripción

    Ejecución:

    Con espigas de sujeción autoblocantes se puede seleccionar la abertura y la profundidad de sujeción individualmente. Gracias a su estructura especial, el extractor está dotado de autoamarre y es fácil de manipular Intervalo de aberturas de sujeción extremadamente elevado, gracias al montaje variable de los brazos de extracción (ver figuras). Para el desprendimiento de cabezas de barra de acoplamiento, amortiguadores de choques, palancas de dirección, etc., aplicar la cabeza de horquilla, a continuación, golpeando el mango se separan las piezas.