Juego de llaves de vaso hexagonales dobles ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 240 mm

Número de artículo: 880TZ/10H
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880TZ/10H
EAN / GTIN 4000896041831
Número del fabricante 880TZ/10H
Número L L60140 1315

Descripción

Descripción:

  • 10 llaves de vaso hexagonales dobles
  • Montaje sencillo: 2 orificios, p. ej., para la fijación a la pared
  • Clips de sujeción adaptados al tamaño del accionamiento
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Dimensiones / longitud: 240 mm
  • Peso neto (kg): 0.82 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 10

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal doble 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra