Llave de vaso para bujías ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 18 ∙ 62 mm

Número de artículo: 880MGT-18
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880MGT-18
EAN / GTIN 4000896040889
Número del fabricante 880MGT-18

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Cambio de bujías
  • Con imán permanente
  • Hexágono exterior: 17 mm
  • P. ej., para motos HONDA ∙ YAMAHA ∙ SUZUKI ∙ KAWASAKI, etc.
  • Modelo largo
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 62 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 23.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 22.8 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra