Pieza de aumento ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 35.5 mm

Número de artículo: 8807S-1
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
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8807S-1
EAN / GTIN 4000896039951
Número del fabricante 8807S-1
Número L L60140 2183

Descripción

Descripción:

  • Pieza de aumento: Accionamiento Cuadrado interior 10 = 38″ → Salida Cuadrado exterior 12,5 = 12
  • Accionamiento con orificio para seguro de pasador y ranura para anillo de goma, salida con seguro de pasador
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 35.5 mm
  • Diámetro: 22 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra