Extractor universal de dos brazos

Número de artículo: 880020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
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
Abertura de sujeción exterior 20 mm - 150 mm
Prof. de suj. máx. 150 mm
Par máximo 35 Nm
Potencia 2,5 t
Cantidad de ganchos 2
Hexágono exterior 10 mm
Peso 0,875 kg
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880020
EAN / GTIN 4021176479939
Número del fabricante 482-3

Descripción

Ejecución:

Gracias a los brazos de extracción con apoyo dotado de autoamarre, la fuerza de sujeción aumenta proporcionalmente a la fuerza de extracción.

Aplicación:

El efecto elástico y la forma constructiva estrecha permiten la extracción incluso en lugares de difícil acceso.