Rasqueta plana

Número de artículo: 8780730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8780730
EAN / GTIN 4010883878074
Número del fabricante 8780730
Número L L60160 3260

Descripción

Descripción:

Superficie de trabajo pulida
Abrazadera rebordeada
* fuera de norma

Característica:

  • Forma de la hoja: Plano
  • Longitud total [mm]: 365 mm
  • Anchura de la hoja: 25.0 mm
  • Longitud de la hoja: 250 mm
  • Grosor de la cuchilla: 6,0 mm
  • Material: acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Cuchillas intercambiables: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra