Fresas laterales de plástico L.145mm cabeza pulida

Número de artículo: 87636110
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87636110
    EAN / GTIN 4005887006585
    Número del fabricante 87636110
    Número L L60010 7518

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para piezas moldeadas por inyección de plástico
    • cuchilla recta con ángulo de 30°
    • Muelle de apertura
    • Filos templados por inducción

    Característica:

    • Altura del cabezal mm (d): 9.5 mm
    • Anchura del cabezal mm (a): 18.5 mm
    • Longitud de la mordaza: 21 mm
    • e: 21 mm
    • Ángulo: 30 °
    • Cabezal: poliert
    • Mangos: Cubierta de plástico amarilla
    • Altura mm (h): 15 mm
    • Longitud [mm): 150 mm
    • t: 9,5 mm
    • W: 18,5 mm
    • Peso: 165 g
    • Anchura mm (b): 85 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra