Alicates de punta redonda para mecánico, alicates de punta larga L.140mm

Número de artículo: 87569205
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
    Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87569205
    EAN / GTIN 4005887005458
    Número del fabricante 87569205
    Número L L60010 6816

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para sujetar, sujetar y ajustar
    • Mordazas largas y redondas planas
    • Superficies de agarre dentadas

    Característica:

    • Altura central mm (e): 2 mm
    • Ancho de la punta mm (f): 2.5 mm
    • Altura del cabezal mm (d): 7.5 mm
    • Anchura del cabezal mm (a): 14 mm
    • Longitud de la mordaza: 40 mm
    • L3: 40 mm
    • Cabezal: poliert
    • Mangos: Tapa de plástico
    • Altura mm (h): 14 mm
    • Longitud [mm): 141 mm
    • t: 7,5 mm
    • W: 14 mm
    • Peso: 89 g
    • Anchura mm (b): 52 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra