Pelacables automático D.0,5mm² - D.4mm² L.180mm

Número de artículo: 87544005
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87544005
EAN / GTIN 4005887492708
Número del fabricante 87544005
Número L L60010 6679

Descripción

Descripción:

  • * Adecuado para pelar conductores sólidos y filamentos finos con aislamiento de PVC
  • Ajuste automático a cada sección transversal
  • Posibilidad de ajustar diferentes espesores de aislamiento
  • Trabajo de baja fatiga gracias al diseño ergonómico

Característica:

  • Diámetro máx. (mm²): 4 mm²
  • Capacidad de corte: 4 mm²
  • Diámetro mín. (mm²): 0,5 mm²
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 101 g
  • Anchura mm (b): 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra