Alicates para circlips min.D.19mm max.D.60mm L.170mm

Número de artículo: 87534015
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87534015
    EAN / GTIN 4005887004598
    Número del fabricante 87534015
    Número L L60010 7495

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para anillos exteriores (ejes) forma B.
    • DIN 5254 B, mordazas en ángulo de 90° en la dirección de la anchura
    • Puntas de precisión antideslizantes
    • Cromo-vanadio.
    • Forjado en un troquel
    • Endurecido en aceite
    • Muelle recuperador

    Característica:

    • Mangos: a cuadros
    • Cabezal: cromado
    • Diámetro máx. (mm): 60 mm
    • Diámetro mín. (mm): 19 mm
    • DIN: B19
    • Gr.: A21
    • Longitud [mm): 157 mm
    • Peso: 143 g
    • Anchura mm (b): 83 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra