Alicates para circlips min.D.3mm max.D.10mm L.140mm

Número de artículo: 87533040
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87533040
    EAN / GTIN 4005887004567
    Número del fabricante 87533040
    Número L L60010 8107

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para anillos exteriores (ejes) forma A.
    • DIN 5254 A
    • Puntas rectas de precisión antideslizantes
    • Cromo-vanadio.
    • Forjado en un troquel
    • Endurecido en aceite
    • Muelle recuperador

    Característica:

    • Mangos: a cuadros
    • Cabezal: cromado
    • Diámetro máx. (mm): 10 mm
    • Diámetro mín. (mm): 3 mm
    • Gr.: A0
    • Longitud [mm): 141 mm
    • Peso: 86 g
    • Anchura mm (b): 57 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra