Alicates especiales de montaje L.170mm

Número de artículo: 87530205
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
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87530205
    EAN / GTIN 4005887004444
    Número del fabricante 87530205
    Número L L60010 7790

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para arandelas en forma de herradura
    • Para arandelas a presión sin orificios de sujeción en los fusibles del eje, p. ej., ON
    • Motores, transmisiones, diferenciales, embragues, frenos, etc.
    • Con muelle de apertura
    • Endurecido en aceite

    Característica:

    • Mangos: Tapa de plástico
    • Longitud [mm): 180 mm
    • Peso: 169 g
    • Anchura mm (b): 82 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra