Alicates de punta redonda L.140mm cabeza cromada

Número de artículo: 87521000
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
Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87521000
EAN / GTIN 4005887004253
Número del fabricante 87521000
Número L L60010 7970

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para doblar ojales y anillos de alambre
  • Con mordazas cortas y redondas
  • Superficies de agarre con dientes finos para una sujeción segura de las piezas de trabajo

Característica:

  • Altura central mm (e): 2.5 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 8 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 16 mm
  • Longitud de la mordaza: 27 mm
  • L3: 27 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Altura mm (h): 24 mm
  • Longitud [mm): 144 mm
  • t: 8 mm
  • W: 16 mm
  • Peso: 113 g
  • Anchura mm (b): 52 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra